LITTLE GIANT NP2-2436-G Hagevogn 1200 Lb. 42 Tommer Lengde 36 Tommer Høyde | AA8PGM 19G878

LITTLE GIANT NP2-2436-G Hagevogn 1200 Lb. 42 tommer lengde 36 tommer høyde

På lager
Vare: AA8PGM Modell: NP2-2436-GKryssref.: 19G878

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHagevogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.9 "og 12"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrønn
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller17.5 "
FinishPulverlakk
Måletykkelse12
HandleTubular
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hyller2
Total høyde36 "
Total lengde42 "
Samlet bredde24 "
HylletypeLippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hyllestørrelse ((2) 24 "B x 36" L)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeType hjulFARGEAvstand mellom hyllerTotal høydePris
LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Hagevogn 1200 Lb. 42 tommers lengde 24 tommers bredde | AA8PGC 19G831 LGLP-2436-BK5"polyuretan(2) Stiv, (2) Sving med bremsGrå25 "35 "6 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT NP2-2436-G Hagevogn 1200 Lb. 42 tommer lengde 36 tommer høyde
9 079 NOK / enhet