LITTLE GIANT 3MLP-3060-6MR-G Hagebil 1200 Lb. 66 tommers lengde 30 tommers bredde | AA8LGK 19C135

LITTLE GIANT 3MLP-3060-6MR-G Hagebil 1200 Lb. 66 tommer lengde 30 tommer bredde

På lager
Vare: AA8LGK Modell: 3MLP-3060-6MR-GKryssreferanse: 19C135

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHagevogn
Kapasitet per hylle400 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeMold-On Gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrønn
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller25.5 "
FinishPulverlakk
Måletykkelse14
HandleRørformet stål
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hyller3
Total høyde63 "
Total lengde66 "
Samlet bredde30 "
Hylletypeperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hyllestørrelse ((3) 30 "B x 60" L)

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom hyllerLastekapasitetAntall hyllerPris
LITTLE GIANT 4MLP-3060-6MR-G Hagebil 1600 Lb. 66 tommers lengde 30 tommers bredde | AA8LGM 19C137 4MLP-3060-6MR-G16.5 "1600 lb.419 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT 3MLP-3060-6MR-G Hagebil 1200 Lb. 66 tommer lengde 30 tommer bredde
13 222 NOK / enhet