AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Avtrekk

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare røykavtrekk

Air Systems International bærbare røykavtrekk er konstruert for å sikre brukerens pustesone fra støv og farlige kjemikalier. De er utstyrt med et magnetisk basestativ og integrerer også 2 vakuummotorer. Disse røykavsugerne har et siste HEPA-filter for å fange opp 99.97 % av 0.3 mikron partikler, tre plisserte filtre for å fange opp støvpartikler med 50 - 70 % effektivitet. Disse røykavtrekkene tilbyr femtrinns filtrering for ren lufttilførsel.

StilModellampsArmlengdeFiltertypeHettestørrelseHPSpenningPris (eks. mva)
APFE230ARM5-5 ft.-8"--64 360NOK
BPFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC92 352NOK
RFQ
CPFE-23015A-HEPA-filter-3 / 4 hk115V AC46 534NOK
BPFE-750-820A10 ft.HEPA forfilter-1 hk115/230V AC120 201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?