mengdemålere

filtre

GRAINGER -

Light/Medium Duty Acetylene Regulator B-Conn/CGA300, Single Stage, CGA 300 Inlet

ModellSakPris (eks. mva)
RCA100BCP9RUL1 366 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
901CMK300CP4ZXV8 040 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
900CDPCP4ZXR15 380 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 1/2 tomme tilkoblingsstørrelse, FNPT, 150 psi Maks. Trykk, 6 til 60 gpm

ModellSakPris (eks. mva)
TN860AN1CAB2GACCP4ZXN15 825 NOK
UNIWELD -

Stage Regulator, Single Stage, Cga 540 Inlet, 9/16 Inch Size

ModellSakPris (eks. mva)
RV8010CU7FKF3 959 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Laboratorieslange Roto-flow pigg 7-11

ModellSakPris (eks. mva)
H19937-0003AF4CVT475NOK
FILLRITE -

Meter Digital Flow 1 tommers Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
820AD9GBF5 218 NOK
VICTOR -

Gassregulator, enkelttrinn, CGA 590 inntak, 5/8 18 F LH uttak, 150 PSIg

ModellSakPris (eks. mva)
0781-3614CU7XRX5 030 NOK
VICTOR -

Regulator, Cga 580 innløp, 5/8-18 F Rh uttak, 50 Scfh /38 Scfh

ModellSakPris (eks. mva)
0781-9412CU7XWF4 208 NOK
VICTOR -

Gassregulator, enkelttrinn, CGA 320-inntak, 5/8 15 F RH-uttak, 150 PSIg

ModellSakPris (eks. mva)
0781-3615CU7XRQ5 133 NOK
VICTOR -

Regulator, Single Stage, Cga 540 Inlet, 150 Psig, Oxygen

ModellSakPris (eks. mva)
0781-9433CU7XUA3 623 NOK
VICTOR -

Flowmeter, 1/2 Inch NPT F Inlet, 1/4 Inch NPT M Outlet, 100 scfh, Female, NPT

ModellSakPris (eks. mva)
0799-2198CU7XRJ2 278 NOK
VICTOR -

Flowtube Assembly, 1/4 Inch NPT M Inlet, 5/8 18 F RH Outlet, 100 scfh

ModellSakPris (eks. mva)
1015-0066CU7XQM1 197 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Strømningsindikator Polykarbonat

ModellSakPris (eks. mva)
H19935-0000AG6RQB743NOK
BANJO FITTINGS -

Flow Meter, Full Port Manifold, 3 inch Size

ModellSakPris (eks. mva)
MFM300BX2DVB19 650 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Flowmeter Inline 1000 Max Psi

ModellSakPris (eks. mva)
H40405-0035AF7KTZ17 179 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Strømningsmåler rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
VFA-8-SSVCP4LNR1 378 NOK
SOTERA -

Flowmåler digital 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
825D075BSPPAF2RKK3 826 NOK
PLAST-O-MATIC -

Differensialtrykkstrømmåler, CPVC, 0-100 gpm område, 2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DPFM200V-CP-100CD4JPT15 501 NOK
Se detaljer
WATTS -

Differensialtrykkmåler, 0 til 35 Psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
PG3-0-35BT6DKV96 575 NOK
Se detaljer
BANJO FITTINGS -

Strømningsindikator

ModellSakPris (eks. mva)
VE107BBW8KTV95NOK
Se detaljer
1...121314

mengdemålere

Strømningsmåler brukes til å måle strømningshastigheten til væske, damp eller gass som strømmer gjennom et rør. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av volumstrømmålere fra merker som Grevling, Hedland, Dayton, Fill-Rite og GPI. Disse strømningsmålerne brukes til presis utvikling av servoventiler i luftfartsindustrien. Hedland strømningsmålere har hus laget av aluminium / messing / polysulfon / radel (R) / rustfritt stål for å sikre høy duktilitet, termisk stabilitet og motstand mot UV-stråling. De er utstyrt med Buna-N / Viton-tetninger for beskyttelse mot slitasje og ozonstråling. Disse strømningsmålerne tåler henholdsvis temperatur og trykk på opptil 400 grader F og 5000 psi. Fyll-Rite flowmålere er designet med lett avlest mekanisk / digital skjerm for å gi nøyaktighet opptil +/- 125% mens du måler væskestrømmen. Disse strømningsmålerne gir viskositet opptil 50 SSU og kan brukes til en temperatur på 150 grader F. Disse strømningsmålerne er tilgjengelige i NPT- og FNPT-tilkoblingstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?