Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H19935-0000 Strømningsindikator polykarbonat | AG6RQB 46C913 / 19935-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H19935-0000 Strømningsindikator polykarbonat

På lager
Vare: AG6RQB Modell: H19935-0000Kryssref.: 46C913 / 19935-0000
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
821NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsindikator
TilkoblingsstørrelseVil godta 1/4" til 3/8" ID-slange
ViseNylon indikatorkule vil rotere i sirkulær kanal under flyt
Montering1/4 "til 3/8"
Strømningsområde0.1 til 100 ml / min.
Høyde2.25 "
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3"
Maks. Press10 psig
typenKuleindikator, vann / væske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909910

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H19935-0000 Strømningsindikator polykarbonat
821NOK / enhet