Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOTERA 825D075BSPP Flowmeter Digital 3/4 In | AF2RKK 6XGW8

SOTERA 825D075BSPP Flowmeter Digital 3/4 In

På lager
Vare: AF2RKK Modell: 825D075BSPPKryssreferanse: 6XGW8
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
4 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet0.5%
Chamber MaterialRyton / SS
Tilkoblingsstørrelse3/4 BSPP
ViseLCD
MonteringBSPP
Monteringsstørrelse3/4
Strømningsområde2 til 20 gpm
Flow Range @ GPM vann2 til 20
GPM Maks.20
Høyde5.625 "
Housing MaterialGlassfylt polypropylen
Lengde5"
Master Totalizer9999
Maks. Press120 psi
Maks. Temp.130 F
Maks. Viskositet100 SSU
TrådBSPP
typenDigitalt
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flow Range @ CCM of Water (7570 til 75700)
    • Flow Range @ GPH of Water (120 til 1200)
    • Tilbakestillbar kumulativ totalizer (10,000,000)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOTERA 825D075BSPP Flowmeter Digital 3/4 In
4 134 NOK / enhet