JOHNSON CONTROLS Strømbrytere

Standard strømnings- og lavstrømsbrytere som kan oppdage væskestrømmer opp til 760 gpm. Egnet for bruk med ledninger som bærer vann, etylenglykol eller smøreolje. Tilgjengelig i MNPT- og FNPT-tilkoblingsporter

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Strømbrytere

StilModelltypenTilkoblingsstørrelseKontaktvurderingSpenningStrømningshastighetMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. HPPris (eks. mva)
AF261KEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 742NOK
BF261KFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 721NOK
AF261KFH-V02CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 850NOK
AF261MEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 201NOK
AF261MFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 751NOK
CF261MAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm14025014 446NOK
AF261KAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm140 Degrees250 Degrees13 496NOK
AF261MAL-V01CStandard flyt1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm til 760 gpm140 ° F250 ° F1 hk5 265NOK
JOHNSON CONTROLS -

Air Flow Switch, 2-1/8 Inch x 6-7/8 Inch Paddle Size, 16.0/8.0

ModellSakPris (eks. mva)
F262KDH-01CCR6AJW3 696 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?