MASON Gulvmonterte vibrasjonsisolatorer

Brukes med pumper, kompressorer, transformatorer og andre vibrerende maskiner for å redusere støy og vibrasjoner for å øke ytelsen. Seismikk og vindvibrasjonsisolatorer for seismiske soner er også tilgjengelig

filtre

MASON -

Gulvmontert vibrasjonsisolator

StilModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris (eks. mva)
A4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
A4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
A4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
B4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
B4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK
B4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator336NOK
B4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
C5XR642.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator4 071NOK
C5XR762.5 "-11 "11.25 "11.5 "20.125 "5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 480NOK
C5XR742.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 800NOK
C5XR722.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 661NOK
C5XR752.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 863NOK
C5XR732.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 728NOK
C5XR712.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 584NOK
C5XR702.5 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 515NOK
C5XR662.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator3 895NOK
C5XR652.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator4 095NOK
D5C1292.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 204NOK
E5C1262.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator982NOK
D5C1322.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 196NOK
D5C1312.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 124NOK
E5C1272.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator990NOK
D5C1302.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 075NOK
E5C1282.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 008NOK
D5C1372.75 "1/2 x 4 "5.75 "-5.625 "-5.625 "Gulvmontert vibrasjonsisolator2 718NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?