SK PROFESSIONAL TOOLS Skiftenøkkel sett for flare

Passer best for arbeid med sekskantede beslag og muttere for vedlikehold av industrielle maskiner, installasjon av hydraulisk utstyr, kjølevæsker og rørledninger. Tilgjengelig i krom, fullpolert og superkrom finish for motstand mot hydrauliske væsker og slipende kjemikalier

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Skiftenøkkel sett for flare

StilModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A371Chrome11SAE og metrisk1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm3 873NOK
B376Full polsk6Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm2 035NOK
C381Full polsk5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "1 696NOK
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?