PFERD Klaffskiver

filtre

StilModellKlasseGritMonteringshullstørrelsePris (eks. mva)
A62947Grov507 / 8 "385NOK
A62950Ekstra Grov365/8 "-11383NOK
A62945Ekstra Grov367 / 8 "385NOK
PFERD -

Radial klaffskive, 7" skivediameter

StilModellUnderlagsmaterialeMonteringshullstørrelsePris (eks. mva)
A67371Fiber5/8 "-11543NOK
B67351Glassfiber7 / 8 "471NOK
PFERD -

Radial klaffskive, 6" skivediameter

StilModellUnderlagsmaterialeMonteringshullstørrelsePris (eks. mva)
A67220Fiber5/8 "-11418NOK
B67347Fiber7 / 8 "346NOK
C67367Glassfiber5/8 "-11390NOK
D67200Glassfiber7 / 8 "337NOK
PFERD -

Klaffskiver

StilModellMaks. RPMSlipende materialeUnderlagsmaterialeMonteringshullstørrelseMonteringsstørrelseRyggvektSkive Dia.SkivtypePris (eks. mva)
A62178--------251NOK
B60626--------127NOK
C62150--------238NOK
D62176--------247NOK
E60457--------162NOK
F62653--------265NOK
G6765112,200AluminiumoksidGlassfiber7 / 8 "-X5"Radial365NOK
H6719213,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare4.5 "Radial293NOK
G6767113,300AluminiumoksidFiber5/8 "-11-X4.5 "Radial366NOK
I6736313,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare5"Radial379NOK
J6734413,300KeramiskGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare5"Radial382NOK
G6764613,300AluminiumoksidGlassfiber7 / 8 "-X4.5 "Radial289NOK
K6721613,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare5"Radial367NOK
L6721213,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare4.5 "Radial324NOK
M6740513,300KeramiskGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare4.5 "Radial360NOK
N6719613,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare5"Radial333NOK
O6719713,300KeramiskGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare5"Radial365NOK
P6735913,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare4.5 "Radial360NOK
Q6723413,300KeramiskGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare4.5 "Radial310NOK
R6734313,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare5"Radial353NOK
S6738113,300KeramiskGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare4.5 "Radial318NOK
T6736413,300KeramiskGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare5"Radial410NOK
U6721713,300KeramiskGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare5"Radial404NOK
V6725813,300KeramiskGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare4.5 "Radial340NOK
W6733913,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare4.5 "Radial292NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?