Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 67212 klaffeskive 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397

PFERD 67212 Klaffskive 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M

På lager
Vare: AC6GFH Modell: 67212Kryssref: 33N397
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektForbruksvare
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeRadial
KlassePremium
Grit40
Maks. RPM13,300
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeSpesialitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6805301000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeUnderlagsmaterialeMonteringshullstørrelseMonteringsstørrelseRyggvektSkive Dia.SkivtypePris
PFERD 67192 Klaffskive 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare4.5 "Radial293NOK
PFERD 67339 Klaffskive 4-1/2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare4.5 "Radial292NOK
PFERD 67196 Klaffskive 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare5"Radial333NOK
PFERD 67343 Klaffskive 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300ZirkoniumoxidGlassfiber-7 / 8 "Forbruksvare5"Radial353NOK
PFERD 67359 Klaffskive 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare4.5 "Radial360NOK
PFERD 67216 Klaffskive 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare5"Radial367NOK
PFERD 67363 Klaffskive 5 x 5/8-11 Zirc 40gt L | AC6GFL 33N401 6736313,300ZirkoniumoxidGlassfiber-5 / 8-11Forbruksvare5"Radial379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 67212 Klaffskive 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M
324NOK / enhet