Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 62945 klaffeskive 4-1/2 tommers 36 korn grov | AH6GEK 35ZG19

PFERD 62945 Klaffskive 4-1/2 Tommer 36 Korn Grov

På lager
Vare: AH6GEK Modell: 62945Kryssreferanse: 35ZG19
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM13,300
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritMonteringshullstørrelsePris
PFERD 62947 klaffeskive 4-1/2 tommers 50 kornsirkonier | AH6GEH 35ZG17 62947Grov507 / 8 "387NOK
PFERD 62950 Klaffskive 4-1/2 tommer 36 Korn Zirconia | AH6GEJ 35ZG18 62950Ekstra Grov365/8 "-11399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 62945 Klaffskive 4-1/2 Tommer 36 Korn Grov
387NOK / enhet