Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer Mindre stasjon Pkg

filtre

DAYTON -

Tilførselsventilatorer, remdrift

Dayton sentrifugaltilførselsventilatorer gir uhindret, filtrert sminkeluft til kommersielle og institusjonelle bygninger. Disse cUL- og UL-listede ventilatorene har kraftig galvanisert stålkonstruksjon og neoprenisolatorer for å redusere vibrasjoner og støy. Velg fra en rekke av disse forsyningsventilatorene, tilgjengelig i 28-1/2, 32-1/2, 42 og 46 tommers baselengder.

StilModellHusets breddeBase lengdeBase breddeMotor HPMonteringsstedRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenPris (eks. mva)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 til 1 1/2Vegg eller tak415 til 10903 / 4 "3 / 4 "23 230NOK
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 til 1 1/2Vegg eller tak550 til 8903 / 4 "3 / 4 "29 294NOK
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 til 2Takprodukt535 til 8201"1"30 034NOK
A5AU5675 "42 "42 "2 til 7 1/2Takprodukt573 til 8411"1"42 488NOK
A5AU5784 "46 "46 "5 til 10Takprodukt642 til 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "73 132NOK

Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer Mindre stasjon Pkg

Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer forsyner ubehandlet og filtrert sminkeluft til applikasjoner i lager og storkjøkken. De utgjør luft i innendørsrommene når inneluft ikke kan resirkuleres og må luftes ut. Disse ventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon med neoprenisolatorer for styrke og holdbarhet og reduserer vibrasjoner og støy. Ventilatorene har værhetter med lett rengjørbare aluminiumsfiltre for å fange støv og andre forurensninger i luften. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton sentrifugalforsyningsventilatorer uten drivpakker for å tilpasse ventilatorer i henhold til spesifikke applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?