WILKERSON Filter / regulatorer

Disse filterregulatorene kombinerer et luftfilter og en regulator i en enkelt enhet. De er designet for å fjerne faste og flytende forurensninger fra luft og gi kontrollert og konsistent lufttrykk. Den store membranen er egnet for ventilarealforhold. Disse enhetene gir høy strømningskapasitet og oppfyller NACE-spesifikasjon MR-01-75 / ISO 15156.

filtre

WILKERSON -

Filterregulator, 1/4 tommers NPT

StilModellPris (eks. mva)
AB08-02-FRG0B1 938NOK
BB08-02-FRP0B1 521NOK
WILKERSON -

Filterregulatorer

StilModellSamlet breddeSkålstørrelseTilkoblingsstørrelseAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkMaks. Temp.Total høydePris (eks. mva)
AB08-C2-FRG0B1.56 "--Automatisk--125 grader F7"1 977NOK
BB18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Håndbok180 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 197NOK
RFQ
CB18-03-FKG0B2.37 "--Håndbok--125 grader F10.31 "2 778NOK
BB18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Håndbok140 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 149NOK
RFQ
DB28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Håndbok260 cfm250 psi150 ° F11.25 "1 503NOK
RFQ
WILKERSON -

Filter / regulatorer

Generelle filterregulatorer fra Wilkerson er alt-i-ett-enheter som kombinerer et trykkluftfilter og en luftregulator. De brukes til å fjerne faste og flytende forurensninger fra luften og gi kontrollert lufttrykk. Disse filterregulatorenhetene gir et trykkjusteringsområde fra 0 til 125 psi, og har strømningshastigheter på opptil 165 cfm. Miniatyrfilterregulatorene i SB1-serien har håndtak i rustfritt stål som gjør dem egnet for bruk i korrosive miljøer. Deres store forhold mellom membran og ventilareal gir presis regulering og stor strømningskapasitet.

StilModellMaks. Temp.JusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelseSkålstørrelsePris (eks. mva)
ACB6-04-F00--------3 763NOK
RFQ
BB28-03-FK00B125 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 337NOK
RFQ
BB28-06-FK00B125 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 539NOK
RFQ
BB28-04-FK00B125 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 582NOK
RFQ
CB18-03-FK00B125 ° F0 til 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 286NOK
RFQ
DB08-02-FK00B125 ° F0 til 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.668NOK
RFQ
EBB3-02-FK00125 Grader F5 til 125 psipolykarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "PT-0.4 oz.581NOK
FB28-03-FL00B150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler11.25 "2.87 "--3 Oz.1 657NOK
RFQ
GB28-06-FL00B150 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 526NOK
RFQ
HB08-02-FL00B150 ° F0 til 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.729NOK
RFQ
IB18-02-FL00B150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 374NOK
RFQ
IB18-03-FL00B150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 206NOK
RFQ
IB18-04-FL00B150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 374NOK
RFQ
JSB2-04-KYSS150 Grader F0 til 60 psiRustfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "PTstandard4.0 oz.15 472NOK
KSB1-02-KYSS150 Grader F0 til 60 psiRustfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.7 349NOK
JSB2-04-LYSS150 Grader F0 til 125 psiRustfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "PTstandard4.0 oz.16 358NOK
KSB1-02-LYSS150 Grader F0 til 125 psiRustfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.7 349NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?