WILKERSON Filterregulatorer


filtre
Justeringsområde: 0 til 125 psi , Skålmateriale: Metall med siktmåler , Filtervurdering: 5 micron
StilModellSamlet breddeSkålstørrelseTilkoblingsstørrelseAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkMaks. Temp.Total høydePris (eks. mva)
A
B08-C2-FRG0B
1.56 "--Automatisk--125 grader F7"2 145 NOK
B
B18-04-FK00B
2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Håndbok180 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 233 NOK
C
B18-03-FKG0B
2.37 "--Håndbok--125 grader F10.31 "2 906 NOK
B
B18-02-FK00B
2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Håndbok140 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 213 NOK
D
B28-04-FL00B
2.87 "3 Oz.1 / 2 "Håndbok260 cfm250 psi150 ° F11.25 "1 593 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?