Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON B18-04-FK00B Filterregulator, 1/2 NPT, 150 Psi Maks. Innkommende trykk, 180 Cfm Maks. Flyt | CH6NKW 55CR14

WILKERSON B18-04-FK00B Filterregulator, 1/2 NPT, 150 Psi Maks. Innkommende trykk, 180 Cfm Maks. Strømme

På lager
Vare: CH6NKW Modell: B18-04-FK00BKryssreferanse: 55CR14
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
1 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterregulator
Justeringsområde0 til 125 psi
Skålstørrelse1.7 oz.
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme180 cfm
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Temp.125 grader F
Total høyde10.31 "
Samlet bredde2.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkålstørrelseTilkoblingsstørrelseAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkMaks. Temp.Total høydePris
WILKERSON B18-03-FKG0B Filter-Regulator, 3/8 tommer NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--Håndbok--125 grader F10.31 "2 906 NOK
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filter-Regulator, 1/4 tommers rør, 5 mikron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automatisk--125 grader F7"2 145 NOK
WILKERSON B18-02-FK00B Filterregulator, 1/4 NPT, 150 Psi Maks. Innkommende trykk, 140 Cfm Maks. Flow | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Håndbok140 cfm150 psi125 grader F10.31 "1 213 NOK
WILKERSON B28-04-FL00B Filterregulator, 1/2 NPT, 250 Psi Maks. Innkommende trykk, 260 Cfm Maks. Flow | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Håndbok260 cfm250 psi150 grader F11.25 "1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON B18-04-FK00B Filterregulator, 1/2 NPT, 150 Psi Maks. Innkommende trykk, 180 Cfm Maks. Strømme
1 233 NOK / enhet