BULLARD Ansiktsskjerm erstatning visir

filtre

BULLARD -

Visor

Bullard-visirer er designet for bruk med merkets ansiktsskjermer eller brannslokkingshodeplagg for å beskytte øynene og ansiktet mot direkte eksponering for sol eller annet sterkt lys, samt fra gjenstander. Disse visirene er designet i samsvar med ANSI / ISEA Z87.1 standarder og har Tritan copolyester / acetat / polykarbonat konstruksjon som gir glasslignende klarhet, motstand mot kjemikalier og høy slagstyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse visirene tilgjengelig i høyder på 6, 7, 8 og 9 tommer på Raptor Supplies.

StilModellATPV-vurderingMaterialeVisirhøydeVisirbreddePris (eks. mva)
A840T0Tritan Copolyester8"15 "137NOK
B860T0Tritan Copolyester8"15 "200NOK
CWS60TM0Tritan Copolyester9"19.75 "256NOK
D840TX20Tritan Copolyester7"15 "147NOK
E840Pnonepolykarbonat8"15 "163NOK
F840MX2noneAcetate8"15 "186NOK
G840MnoneAcetate8"15 "187NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?