Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLARD WS60TM Visir Clear 9inhx19-3/4inwx0.06in Thick | AB7RMU 23Z430

BULLARD WS60TM visir klart 9inhx19-3/4inwx0.06in tykt

På lager
Vare: AB7RMU Modell: WS60TMKryssreferanse: 23Z430

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVisor
ATPV-vurdering0
FARGEFjern
Risikokategori (HRC)0
MaterialeTritan Copolyester
Visirhøyde9"
Visirtykkelse0.06 "
Visirbredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dielektrisk beskyttelse (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingMaterialeVisirhøydeVisirbreddePris
BULLARD 840T Visir Clear 8inh x 15inw x 0.04in Tykk | AB7RMQ 23Z427 840T-Tritan Copolyester8"15 "137NOK
BULLARD 840TX2 Visir Clear 7inh x 15inw x 0.04in Tykk | AB7RMR 23Z428 840TX2-Tritan Copolyester7"15 "147NOK
BULLARD 860T Visir Clear 8inh x 15inw x 0.06in Tykk | AB7RMT 23Z429 860T-Tritan Copolyester8"15 "200NOK
BULLARD 840M visir klar brakett | AF4ARR 8NCV1 840MnoneAcetate8"15 "187NOK
BULLARD 840P Visir Clear Bracket | AF4GWJ 8WG94 840Pnonepolykarbonat8"15 "163NOK
BULLARD 840MX2 Visir Clear Sentinel | AF4TNT 9JGL9 840MX2noneAcetate8"15 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLARD WS60TM visir klart 9inhx19-3/4inwx0.06in tykt
256NOK / enhet