Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLARD 840TX2 Visir Clear 7inh x 15inw x 0.04in Tykk | AB7RMR 23Z428

BULLARD 840TX2 visir klart 7 tommer x 15 tommer x 0.04 tommer tykt

På lager
Vare: AB7RMR Modell: 840TX2Kryssreferanse: 23Z428

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVisor
ATPV-vurdering0
FARGEFjern
Risikokategori (HRC)0
MaterialeTritan Copolyester
Visirhøyde7"
Visirtykkelse0.04 "
Visirbredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dielektrisk beskyttelse (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingMaterialeVisirhøydeVisirbreddePris
BULLARD 840T Visir Clear 8inh x 15inw x 0.04in Tykk | AB7RMQ 23Z427 840T-Tritan Copolyester8"15 "137NOK
BULLARD 860T Visir Clear 8inh x 15inw x 0.06in Tykk | AB7RMT 23Z429 860T-Tritan Copolyester8"15 "200NOK
BULLARD WS60TM Visir Clear 9inhx19-3/4inwx0.06in Thick | AB7RMU 23Z430 WS60TM-Tritan Copolyester9"19.75 "256NOK
BULLARD 840M visir klar brakett | AF4ARR 8NCV1 840MnoneAcetate8"15 "187NOK
BULLARD 840P Visir Clear Bracket | AF4GWJ 8WG94 840Pnonepolykarbonat8"15 "163NOK
BULLARD 840MX2 Visir Clear Sentinel | AF4TNT 9JGL9 840MX2noneAcetate8"15 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLARD 840TX2 visir klart 7 tommer x 15 tommer x 0.04 tommer tykt
147NOK / enhet