TE-CO Øyebolter

filtre

TE-CO -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A429351 / 4 "5 / 8 "3-5/165 / 16 "2 11 / 16 "1.5 "5 / 16-18148NOK
B429553 / 4 "1.5 "5.253 / 4 "3.75 "2"3 / 4-10411NOK
C429503 / 8 "1.25 "5.1255 / 8 "3.875 "2"5 / 8-11376NOK
D429413 / 8 "3 / 4 "3.3753 / 8 "2.625 "1.5 "3 / 8-16161NOK
E429433 / 8 "3 / 4 "5.3753 / 8 "4.625 "2.5 "3 / 8-16200NOK
F429453 / 8 "1"4.251 / 2 "3.25 "1.5 "1 / 2-13238NOK
G429463 / 8 "1"5.51 / 2 "4.5 "2"1 / 2-13278NOK
H429513 / 8 "1.25 "6.6255 / 8 "5.375 "2.5 "5 / 8-11371NOK
I429423 / 8 "3 / 4 "4.1253 / 8 "3.375 "2"3 / 8-16168NOK
J429313 / 16 "1 / 2 "3.251 / 4 "2.75 "1.25 "1 / 4-20129NOK
K429303 / 16 "1 / 2 "2.251 / 4 "1.75 "3 / 4 "1 / 4-20102NOK
L429405 / 16 "3 / 4 "3.3753 / 8 "2.625 "1.5 "3 / 8-16148NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?