Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 42930 øyebolt, svart oksid, 1/4-20 trådstørrelse, 3/16 trådstørrelse, tomme Øyedia., 2-1/4 tommers lengde | AC4CDN 2YJL8

TE-CO 42930 Øyebolt, svart oksid, 1/4-20 trådstørrelse, 3/16 trådstørrelse, tomme øyedia., 2-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC4CDN Modell: 42930Kryssreferanse: 2YJL8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 16 "
Øye utenfor Dia.1 / 2 "
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center2
MaterialeStål
Total lengde2.25
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.75 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenmaskineres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 42930 Øyebolt, svart oksid, 1/4-20 trådstørrelse, 3/16 trådstørrelse, tomme øyedia., 2-1/4 tommers lengde
102NOK / enhet