CROSBY Øyebolter

Eye bolts with a loop or eye at one end and a threaded shaft at the other. Commonly used to secure cables, attach ropes and hang objects. Available in powder coating, black oxide and galvanised finishes.

filtre

CROSBY -

Pad øyne

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishTotal lengdePris (eks. mva)
A10907680.63 "1 9 / 64 "Smidd med skulderPulverlakk1.31 "134NOK
B10907860.75 "1 1 / 2 "Smidd med skulderPulverlakk1.63 "135NOK
C10908201 1 / 4 "2 5 / 8 "Blank uten skulderSvart oksid2.75 "367NOK
D10908021"2 9 / 64 "Smidd med skulderPulverlakk2.34 "242NOK
C10907221 / 4 "5 / 8 "Blank uten skulderSvart oksid0.75 "72NOK
C10907405 / 16 "7 / 8 "Blank uten skulderSvart oksid1.03 "96NOK
CROSBY -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.FinishTotal lengdeSkaftlengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10451761 1 / 4 "2 1 / 4 "Galvanisert6.44 "4"2-115,200 kg638NOK
B99002572 1 / 4 "4 3 / 16 "Svart oksid7.2 "2 3 / 4 "1 1 / 8-7-1 508NOK
B99002803 1 / 2 "6 1 / 4 "Svart oksid10.48 "3 3 / 4 "1 3 / 4-5 "-6 268NOK
B99002984 1 / 2 "8 3 / 4 "Svart oksid14.88 "5"2 1 / 2-4-12 771NOK
B99002894"7 5 / 8 "Svart oksid12.33 "4"2-4 1 / 2 "-8 196NOK
C10450505 / 8 "1 1 / 18 "Galvanisert3.5 "2 1 / 4 "1 1 / 2-181,200 kg232NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?