CHICAGO HARDWARE Øyebolter

filtre

CHICAGO HARDWARE -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishMaterialeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A142151"1-21 / 32 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål2 29 / 32 "-1.25 "250NOK
B115911"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål4"1 / 2 "2"54NOK
C072151"1.875 "Vendt ledningsinkStål6"1 / 2 "4"27NOK
D074601"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål4"1 / 2 "2"-
RFQ
E082621"2"Smidd uten skulderPlainRustfritt stål5.25 "-3.25 "-
RFQ
D074701"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål8"1 / 2 "6"-
RFQ
C072101"1.875 "Vendt ledningsinkStål4"1 / 2 "2"-
RFQ
B116011"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål6"1 / 2 "4"68NOK
F260561"1-21 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.25 "3 / 8 "1.25 "3 959NOK
F128451"1-21 / 32 "Løft med skulderPlainStål3.25 "3 / 8 "1.25 "-
RFQ
G072201"1.875 "Vendt ledningsinkStål8"1 / 2 "6"31NOK
H120451"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål8"1 / 2 "6"73NOK
D074651"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål6"1 / 2 "4"138NOK
I260591-3 / 32 "1-27 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.625 "7 / 16 "1.375 "-
RFQ
F129051-9 / 32 "2-9 / 32 "Løft med skulderPlainStål4.5 "9 / 16 "1.625 "-
RFQ
J129681-11 / 16 "3.25 "Løft med skulderPlainStål6"7 / 8 "2.25 "2 942NOK
F129881-13 / 16 "3-9 / 16 "Løft med skulderPlainStål7"1"2.5 "3 869NOK
F129481.5 "2-13 / 16 "Løft med skulderPlainStål5.25 "3 / 4 "2"-
RFQ
FSP203711.5 "2-13 / 16 "Løft med skuldersinkStål5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "7 126NOK
K142301.5 "2-13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål4 13 / 16 "-2"1 436NOK
L086821.25 "2-5 / 16 "Smidd med skulderPlainRustfritt stål7.25 "-4.5 "-
RFQ
E118511.25 "2-5 / 16 "Smidd uten skulderPlainRustfritt stål6 13 / 16 "-4.5 "-
RFQ
M115241.187 "2-1 / 16 "Blank med skulderPlainRustfritt stål3.156 "1 / 2 "3 / 4 "743NOK
F128851.187 "2-1 / 16 "Løft med skulderPlainStål4"1 / 2 "1.5 "827NOK
NSP231341.187 "2-1 / 16 "Blank uten skulderPlainRustfritt stål2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "743NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?