KURIYAMA Etylvinylacetat (EVA) -rør

RoHS-kompatible, EVA-garnforsterkede sprøyteslanger mye brukt til kjemisk transport i jordbruket og sprøyting under lavtrykk. Tåler et maksimalt trykk på 300 psi og har et driftstemperaturområde på -30 til 150 grader F.

filtre

StilModelltypenBøy radiusInne i Dia.VeggtykkelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
AK4350-06X300Fleksibel, forsterket3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 grader F0.594 "-30F til 150 grader F6 770NOK
AK4350-12X300Fleksibel, forsterket6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 grader F0.97 "-30 til 150F14 763NOK
AK4350-16X200Fleksibel, forsterket8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 grader F1.31 "-30 til 150F15 471NOK
AK4350-08X300Fleksibel, forsterket4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 grader F0.719 "-30F til 150 grader F8 800NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?