HOFFMAN Kapslingsovner

Vifte-tvunget kabinettvarmer designet for å beskytte elektroniske komponenter mot lav temperatur, korrosjon og kondens. Har aluminiumskonstruksjon for å tåle ugunstige miljøer og en termostatstyrt, kulelagervifte som holder en stabil temperatur

filtre

Hoffman viftedrevne skapvarmere er viftedrevne varmeovner som er egnet for å opprettholde en jevn skaptemperatur ved å beskytte elektrisk, elektronisk og mekanisk utstyr mot kondens, lave temperaturer og korrosjon.
StilModellHøydeLengdeMonteringsdimensjonSpenningWattsBreddePris (eks. mva)
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"10 674NOK
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"10 858NOK
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"9 046NOK
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2308004.25 "14 009NOK
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1154004.25 "12 261NOK
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1158004.25 "13 886NOK
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2304004.25 "12 488NOK

Egenskaper

  • Hoffman-vifteovner har aluminiumshus for ekstrem temperaturmotstand og holdbarhet.
  • De er utstyrt med kulelager for å minimere friksjon under drift.
  • Disse Hoffman kabinettvarmerne kommer med fire 10-32 selvskruende skruer for overlegen håndtering.
  • De har videre klemmeklemmestrimler med koblinger som aksepterer både flertrådet og solid ledning.
  • Disse viftedrevne kabinettvarmerne er festet med termostater som tillater temperaturjustering fra 0 til 100 grader F.

Arbeidsmekanisme

  • Viften trekker kald luft fra bunnen av kabinettet og sirkulerer.
  • Den passerer termostaten og varmeelementet før den slipper den inn i skapets hulrom.
  • Den oppvarmede luften slippes deretter ut gjennom toppen av varmeenheten.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • REACH

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer du Hoffman-vifteovner?

  • For optimal varmefordeling bør disse Hoffman elektriske varmeovnene plasseres så lavt i skapet som mulig.
  • Disse varmeovnene skal monteres på et ikke-brennbart metallpanel eller en hvilken som helst metallisk overflate.
  • Rekkeklemmen skal være i bunnen av varmeren, og luftutløpsåpningene skal være øverst.
  • For at varmeren skal fungere sikkert, bør plassen holdes fri for komponenter, som angitt av de anbefalte klaringene.

Hvordan vedlikeholde disse Hoffman-kabinettvarmerne?

  • Før du inspiserer eller utfører service på varmeren, må du alltid slå av strømmen.
  • Siden viftelagrene er permanent smurt og forseglet, krever varmeren vanligvis ikke vedlikehold.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker disse kabinettvarmerne?

  • Beskytt ledningsledningene fra å komme i kontakt med skarpe gjenstander, varme overflater og kjemikalier.
  • Varslingssystemet må installeres for å sikre sikker drift for ovnens kontinuerlige drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?