WESTWARD Elektroniske digitale indikatorer

Vestover elektroniske digitale indikatorer brukes til å registrere data i prosesskontrollapplikasjoner, som lett kan overføres til PC samtidig som de reduserer sjansene for parallaksefeil. De drives av et 3V litiumionbatteri og er utstyrt med en 360-graders roterende ramme som kan fungere i både negativ og positiv retning.

filtre

WESTWARD -

Elektroniske digitale indikatorer

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm1 465NOK
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm2 178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?