Elektrisk tilbehør til veggvarmer

filtre

QMARK -

Overflatemonteringsramme

StilModellFARGEUtenfor breddePris (eks. mva)
AAWHSMBronse15.875 "1 123NOK
BCWH3SMNordlige hvite16 7 / 32 "1 108NOK
CAWHSMNWNordlige hvite16 7 / 32 "-
RFQ
DAYTON -

Monteringsramme, overflatemontering

Dayton monteringsrammer er egnet for montering av vegg- og takvarmere; også i stand til å bytte ut monteringsstilen til varmeovner, som overflatemontering av en innfelt varmeovn. De er tilgjengelige i overflate-, 1-tommers semi-innfelte og 2-tommers halv-innfelte monteringsalternativer.

StilModellFARGEMonteringstypeUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)
A2HAD3Bronse1" halvinnfelt12.5 "10.5 "762NOK
B2HAD4Bronse2" halvinnfelt12.5 "10.5 "949NOK
C2HAD2Bronseoverflaten12.5 "10.5 "1 252NOK
D5 72 ZKXNUMXNordlige hviteoverflaten14.5 "10.5 "1 013NOK
E5 62 ZKXNUMXNordlige hviteoverflaten12.25 "10.5 "53NOK
A3UF64Hvit1" halvinnfelt19.25 "15.75 "914NOK
B3UF65Hvit2" halvinnfelt19.25 "15.75 "720NOK
MARKEL PRODUCTS -

Overflatemonteringsrammer

StilModellFARGEUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)
A305EX32brun13.125 "10 "905NOK
B3320EX33brun20 27 / 32 "15 29 / 32 "1 712NOK
C3310EX33WRHvit20 9 / 64 "15.375 "1 458NOK
QMARK -

Monteringsramme, 3-3 / 4 ", overflate

StilModellFARGEUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)
ASMHTSSBLSvart20 1 / 10 "14 1 / 5 "1 468NOK
BHTWHSMNordlige hvite19.187 "15.375 "1 391NOK
BSMHTSSNWNordlige hvite21 "21 "1 485NOK
DAYTON -

Kanalsett for bakre utløp for bruk med AC4DMD

ModellSakPris (eks. mva)
2YV15AC4DME338NOK
DAYTON -

Adapterplate

ModellSakPris (eks. mva)
5ZK60AE7MXE93NOK
DAYTON -

Ekstern pæretermostat innebygd 55-115 F.

ModellSakPris (eks. mva)
2YU88AF9KHG1 313 NOK
DAYTON -

Bimetal termostat innebygd 45 - 85 F.

ModellSakPris (eks. mva)
2YV12AF9KHN735NOK
DAYTON -

Sikkerhetsdeksel

ModellSakPris (eks. mva)
3UG58AD2UPY1 483 NOK
DAYTON -

Ledningssett 30 A.

ModellSakPris (eks. mva)
4E170AD7EYF969NOK
BROAN NUTONE -

Monteringsramme 17-3/4 tommers bredde 21-5/8 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
85AE3NJG1 381 NOK
CADET -

Enpolet termostat montert svart 25a

ModellSakPris (eks. mva)
UCT1BAG2MHQ457NOK
QMARK -

Elektrisk veggvarmemonteringsramme, 19.71 x 16.15 tommer størrelse, 1 tommers ramme forlenges, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
SMFL1CN2TMZ1 374 NOK
QMARK -

Halv innfelt monteringsramme

ModellSakPris (eks. mva)
CWH3S1AC8DAV-
RFQ

Elektrisk tilbehør til veggvarmer

Elektrisk vegg- og takvarmertilbehør gjør det lettere for elektriske varmeovner å raskt varme opp små eller store rom og kontrollere temperaturen, og forhindrer dermed væsker i å fryse i lager og garasjer, samt rør og gass, HVAC og kjøleapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr dette tilbehøret fra merker som Broan, Qmark, Markel-produkter og Dayton. Disse merkene produserer overflateveggmonteringsrammer eller -braketter, programmerbare trådløse kontrollere, sikkerhetsveggdeksler og veggvarmeadapterplater. De tilbyr også termostater for å regulere temperaturen på sirkulerende vann og beskytte HVAC-enheter mot overoppheting. Velg fra et bredt utvalg av det nevnte tilbehøret, sammen med pneumatiske deler som ledningssett og kanalsett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?