Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK SMHTSSBL Overflate for monteringsramme | AA8GXH 18F259

QMARK SMHTSSBL Monteringsramme Overflate

På lager
Vare: AA8GXH Modell: SMHTSSBLKryssreferanse: 18F259

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsramme
FARGESvart
Monteringstypeoverflaten
Utenfor høyde20 1 / 10 "
Utenfor bredde14 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8302500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ramme utvides (3-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor høydeUtenfor breddePris
QMARK HTWHSM Monteringsramme Hvit | AA8GXG 18F256 HTWHSMNordlige hvite19.187 "15.375 "1 266 NOK
QMARK SMHTSSNW Monteringsramme 21 Tommer Bredde 21 Tommer Høyde | AA8GXJ 18F260 SMHTSSNWNordlige hvite21 "21 "1 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK SMHTSSBL Monteringsramme Overflate
1 326 NOK / enhet