Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3UF65 Frame Semi Innfelt | AD2ULW

DAYTON 3UF65 Ramme semi innfelt

På lager
Vare: AD2ULW Modell: 3UF65

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsramme
FARGEHvit
Monteringstype2" halvinnfelt
Utenfor høyde19.25 "
Utenfor bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8516900500
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ramme utvides (3-3 / 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMonteringstypeUtenfor høydeUtenfor breddePris
DAYTON 2HAD2 Monteringsramme Overflate 3 7/8 Tommer Bronse | AB9ZVH 2HAD2Bronseoverflaten12.5 "10.5 "1 252 NOK
DAYTON 2HAD3 Monteringsramme Semi innfelt 1 tommers bronse | AB9ZVJ 2HAD3Bronse1" halvinnfelt12.5 "10.5 "762NOK
DAYTON 2HAD4 Monteringsramme Semi innfelt 2 tommers bronse | AB9ZVK 2HAD4Bronse2" halvinnfelt12.5 "10.5 "949NOK
DAYTON 3UF64 Frame Semi Innfelt | AD2ULV 3UF64Hvit1" halvinnfelt19.25 "15.75 "914NOK
DAYTON 5ZK62 Ramme Overflatefeste | AE7MXF 5 62 ZKXNUMXNordlige hviteoverflaten12.25 "10.5 "53NOK
DAYTON 5ZK72 Ramme Overflatefeste | AE7MXL 5 72 ZKXNUMXNordlige hviteoverflaten14.5 "10.5 "1 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UF65 Ramme semi innfelt
720NOK / enhet