TOUGH GUY Støv- og mikrofiberkluter

Laget av polyimid, polyester/nylon, mikrofiber eller cellulose og bomullsfiber for myk og grundig rengjøring av maskiner, bord og stoler. Tilgjengelig i en pakke med 12 eller 24 stk

filtre

TOUGH GUY -

Mikrofiberklut klut~~POS=HEADCOMP

StilModellFARGEMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A46U234BlåPolyester / nylon16 "x 16"59NOK
B2ZPE9Chamoispolyimide18 x 24 "80NOK
C2ZPF1Chamoispolyimide24 x 24 "132NOK
D46U235GrønnPolyester / nylon16 "x 16"29NOK
TOUGH GUY -

Antibakteriell mikrofiberduk

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A3ZNE412 x 15 "114NOK 2
B3ZNE316 x 16 "64NOK 1
TOUGH GUY -

Mikrofiberhåndklær

StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A32 05 UVXNUMXBlå12 "x 12"206NOK 12
B32 16 UVXNUMXBlå16 "x 16"1 062NOK 12
A32 10 UVXNUMXBlå16 "x 16"450NOK 12
C32 15 UVXNUMXBlå16 "x 16"1 074NOK 24
D32 11 UVXNUMXGrønn16 "x 16"734NOK 12
D32 03 UVXNUMXGrønn12 "x 12"219NOK 12
E32 06 UVXNUMXoransje12 "x 12"190NOK 12
F32 14 UVXNUMXRosa16 "x 16"402NOK 12
F32 08 UVXNUMXRosa12 "x 12"190NOK 12
G32 13 UVXNUMXRød16 "x 16"450NOK 12
G32 02 UVXNUMXRød12 "x 12"231NOK 12
H32 09 UVXNUMXHvit16 "x 16"402NOK 12
H32 07 UVXNUMXHvit12 "x 12"206NOK 12
I32 12 UVXNUMXGul16 "x 16"776NOK 12
I32 04 UVXNUMXGul12 "x 12"235NOK 12
TOUGH GUY -

Rengjøringsklut Microfiber Blue - Pakke med 12 stk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1TTX8AB3JKG524NOK
12
TOUGH GUY -

Tørkeklut All-pupose Green - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
5KDE5AE4GHY13NOK
10
TOUGH GUY -

Mikrofiber og Chenille svamp blå

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
2ZPE4AC4GEE120NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?