NEW AGE Dunnaasje stativer

filtre

NEW AGE -

Dunnaasjestativ

StilModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A600420 "12 "2000 lb.36 "1 628NOK
A601720 "8"2000 lb.36 "1 799NOK
A601820 "8"2000 lb.48 "1 932NOK
B601920 "8"1500 lb.60 "1 932NOK
C600520 "12 "2000 lb.48 "1 751NOK
A600620 "12 "1500 lb.60 "1 892NOK
A601524 "8"2000 lb.48 "1 970NOK
A601424 "8"2000 lb.36 "1 732NOK
D601624 "8"1500 lb.60 "2 339NOK
E600924 "12 "2000 lb.48 "1 970NOK
A601024 "12 "1500 lb.60 "2 256NOK
A600824 "12 "2000 lb.36 "1 732NOK
StilModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A202918 "12 "3200 lb.24 "1 798NOK
A202018 "12 "3000 lb.36 "1 989NOK
A202118 "12 "2500 lb.48 "2 322NOK
A202218 "12 "2000 lb.60 "2 563NOK
A200420 "12 "3000 lb.36 "1 989NOK
A200520 "12 "2500 lb.48 "2 322NOK
A200620 "12 "2000 lb.60 "2 637NOK
A201524 "8"2500 lb.48 "2 149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?