BASCO Trommelovner

filtre

BASCO -

Spannvarmer

StilModellForsterker ACKontrollområdeTrommel Dia.HøydeLengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ABEE-5R0.80 grader til 165 grader F12 "3.25 "37 11 / 16 "1.70W / kvm. i.1002 785NOK
BTRX5L11512.560 grader til 250 grader F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / kvm. i.1500-750-3756 317NOK
CTRX5H11512.5200 grader til 400 grader F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / kvm. i.1500-750-3756 605NOK
BASCO -

Trommelvarmer

StilModellWattsForsterker ACKontrollområdeTrommekapasitetTrommel Dia.HøydeLengdeWatt TetthetPris (eks. mva)
ALIM5-1151000.80 grader til 165 grader F16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83W / kvm. i.6 733NOK
BLIM16-1151451.20 grader til 165 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91W / kvm. i.7 430NOK
CTRX16L1151500-750-37512.560 grader til 250 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.6 598NOK
DTRX16H1151500-750-37512.5200 grader til 400 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.6 906NOK
ESRX16-1151500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.7 072NOK
FSRX30-1151750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75W / kvm. i.7 185NOK
GTRX30H1151920-960-48016.0200 grader til 400 grader F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm. i.7 197NOK
HTRX30L1151920-960-48016.060 grader til 250 grader F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm. i.7 301NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?