Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BASCO TRX5L115 Spannevarmer elektrisk 5 gallon 120v | AF7MLZ 21YL23

BASCO TRX5L115 spannvarmer elektrisk 5 gallon 120v

På lager
Vare: AF7MLZ Modell: TRX5L115Kryssreferanse: 21YL23
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
6 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpannvarmer
Forsterker AC12.5
Kontrollområde60 grader til 250 grader F
Trommekapasitet5 gal.
Trommel Dia.11.25 "
Trommel Dia.11-1 / 4 "
Høyde5"
Lengde35 11 / 32 "
Powered ByElektrisk
Spenning120
Watt Tetthet12.00W / kvm. i.
Watts1500-750-375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8516100080

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACKontrollområdeTrommel Dia.HøydeLengdeWatt TetthetWattsPris
BASCO TRX5H115 Varmeapparat elektrisk 5 gallon 120v | AF7MMA 21YL24 TRX5H11512.5200 grader til 400 grader F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / kvm. i.1500-750-3756 605 NOK
BASCO BEE-5R Spannevarmer elektrisk 5 Gallon 100w | AF7MMM 21YL35 BEE-5R0.80 grader til 165 grader F12 "3.25 "37 11 / 16 "1.70W / kvm. i.1002 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO TRX5L115 spannvarmer elektrisk 5 gallon 120v
6 317 NOK / enhet