Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BASCO BEE-5R Spannevarmer elektrisk 5 Gallon 100w | AF7MMM 21YL35

BASCO BEE-5R spannvarmer elektrisk 5 gallon 100w

På lager
Vare: AF7MMM Modell: BEE-5RKryssreferanse: 21YL35
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
2 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpannvarmer
Forsterker AC0.8
Kontrollområde0 grader til 165 grader F
Trommekapasitet5 gal.
Trommel Dia.12 "
Høyde3.25 "
Lengde37 11 / 16 "
Powered ByElektrisk
Spenning120
Watt Tetthet1.70W / kvm. i.
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8516100080

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACKontrollområdeTrommel Dia.HøydeLengdeWatt TetthetWattsPris
BASCO TRX5L115 Spannevarmer elektrisk 5 gallon 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 grader til 250 grader F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / kvm. i.1500-750-3756 317 NOK
BASCO TRX5H115 Varmeapparat elektrisk 5 gallon 120v | AF7MMA 21YL24 TRX5H11512.5200 grader til 400 grader F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / kvm. i.1500-750-3756 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO BEE-5R spannvarmer elektrisk 5 gallon 100w
2 785 NOK / enhet