RIDGID Tilbehør til rengjøring av avløp

Rengjøring av kabler, skruer, kuttere, slanger og annet tilbehør til rengjøring av avløp som brukes til å rengjøre avløp og holde rørsystemet ved å fjerne tresko

filtre

RIDGID -

K9 102 Flexshaft Chain Knockers

StilModellPris (eks. mva)
A665731 720NOK
RFQ
B665681 354NOK
RFQ
RIDGID -

Tøm rengjøringskabler

RIDGID avløpsrensekabler er ideelle for rengjøring av tette avløpsledninger, vasker, drikkefontener og urinaler. De brukes med RIDGID K-39AF, K-39B-1 og K-50-8/59000 avløpsrensemaskiner. Deres kompresjonssår gir styrke, mens den vinylbeklædte indre kjernen forhindrer rust. Disse stålkonstruerte rensekablene er integrert med en pæreskrue for enkel rengjøring av blokkerte passasjer, og er tilgjengelige i innvendige kjerne- og seksjonskabeltyper. Valgt avløpsslanger har en nylon flettet over gummidesign med slitesterkt ytre deksel for å tolerere bøyninger og misbruk.

StilModellKabeltypeTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A62225Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 031NOK
B58192Hul kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot4 176NOK
C62235Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 326NOK
D62250Hul kjernePæreskrue3/8 "x 35 fot1 430NOK
E92470Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 75 fot4 776NOK
F92480Indre kjerne3 / 4 "3/4 "x 50 fot4 628NOK
G37847Indre kjerne3 / 8 "3/8 "x 75 fot2 715NOK
E43647Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot6 313NOK
E37643Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot6 222NOK
H62245Indre kjerne3 / 8 "3/8 "x 25 fot1 009NOK
E41212Indre kjerne3 / 4 "3/4 "x 75 fot5 909NOK
I56792Indre kjerne3 / 4 "5/16 "x 35 fot1 293NOK
J37862Indre kjerne1 / 2 "1/2 "x 75 fot3 811NOK
K41697Indre kjerne3 / 4 "3/4 "x 100 fot7 430NOK
L56782Indre kjerne1.25 "5/16 "x 25 fot1 008NOK
M51317Seksjon5 / 8 "5/8 "x 10 fot889NOK
N62280Seksjon1.25 "1-1 / 4 "x 15 fot1 832NOK
O62270Seksjon5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 fot.512NOK
G87582Solid kjerne3 / 8 "3/8 "x 75 fot3 130NOK
P87597Solid kjerne1 / 2 "1/2 "x 75 fot3 860NOK
RIDGID -

Kabel for avløpsrensing

Ridgid avløpsrensekabler brukes til rengjøring av kommersielle eller industrielle kloakk og har en kompakt design som er egnet for operasjoner i begrensede rom. De er kraftige nok til å rengjøre tøffe blokker og fungerer som en skrue for å fjerne blokkeringer i korte linjer. Velg fra et bredt utvalg av disse avløpsrensekablene tilgjengelig i 1/2, 3/4, 3/8 og 5/8 tommers tilkoblingsstørrelser.

StilModellKabeltypeTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A89400Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 50 fot1 597NOK
B89405Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 50 fot1 698NOK
C62260Hul kjerne3 / 8 "3/8 "x 35 fot1 610NOK
D56787Indre kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 234NOK
E92465Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 50 fot3 449NOK
E92460Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 25 fot1 870NOK
F37842Indre kjerne3 / 8 "3/8 "x 50 fot2 207NOK
F37852Indre kjerne3 / 8 "3/8 "x 100 fot3 654NOK
E56797Indre kjerne3 / 4 "5/16 "x 35 fot1 552NOK
F37857Indre kjerne1 / 2 "1/2 "x 50 fot3 006NOK
G62265Seksjon5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 fot.833NOK
G62275Seksjon7 / 8 "7/8 "x 15 fot1 420NOK
RIDGID -

Utskifting av clutch kjeve

Ridgid-utskiftingssett for clutchkjeve er designet for å låses på kabler og hjelpe til med rotasjon. Disse stålenhetene gir overlegen styrke og brukes sammen med utstyr for strømavløpsrengjøring for å holde VVS-systemer fri for tresko.

StilModellPris (eks. mva)
A594501 302NOK
B593201 207NOK
RIDGID -

Autofeed -montering

StilModellPris (eks. mva)
A436427 864NOK
B600878 963NOK
RIDGID -

Dreneringsvask

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A59205Drain Cleaning Mitt, VenstreVenstre hånd476NOK
A59295Dreneringsvask, høyreHøyre hånd466NOK
StilModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A592551.25 "3/8 "x 35 fot5 927NOK
A592503 / 4 "5/16 "x 25 fot4 429NOK
RIDGID -

Tre bladkuttere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A925352 "W865NOK
A925403 "W883NOK
RIDGID -

Doble kuttere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A925102 "W373NOK
A925203 "W443NOK
A925254 "W525NOK
RIDGID -

Spadekuttere

StilModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A632051.25 "2-1 / 2 "W540NOK
B630353/8 ", 1/2" og 5/8 "1-3 / 8 "W291NOK
C924955/8 "og 3/4"1.75mm349NOK
RIDGID -

Verktøysett for avløpsrengjøring

StilModellTilkoblingsstørrelseAntall stykkerStørrelsePris (eks. mva)
A549921 / 2 "41-3/4" to 2-1/2"1 439NOK
B490021 / 2 "41-1/8" to 2-3/8"764NOK
C484823/8 ", 5/8"57/8" to 1-3/8"1 107NOK
RIDGID -

K9 204 Flexshaft Chain Knockers

StilModellPris (eks. mva)
A665781 612NOK
RFQ
B665832 118NOK
RFQ
C665882 405NOK
RFQ
RIDGID -

Pæreskruer

StilModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A629953/8 ", 1/2" og 5/8 "1-1 / 8 "W253NOK
A630003/8 ", 1/2" og 5/8 "7/8 "W267NOK
B517625/8 "og 3/4"1.125 "540NOK
RIDGID -

Rette skruer

StilModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A628401.25 "1"529NOK
A629903/8 ", 1/2" og 5/8 "5 "L296NOK
RIDGID -

Traktskruer

StilModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A631951.25 "4mm546NOK
A631051.25 "2.5 "524NOK
A630103/8 ", 1/2" og 5/8 "3 "L302NOK
RIDGID -

Spiralsag tannkuttere

StilModellTilkoblingsstørrelseAntall kniverStørrelsePris (eks. mva)
A980401.25 "24 "W703NOK
A980351.25 "23 "W670NOK
B619701.25 "12-1 / 2 "W1 025NOK
C925055/8 "og 3/4"13"432NOK
RIDGID -

Water Jetter Replacement Drain Cleaner Slange

RIDGID erstatningsslanger for avløpsrenser brukes med vanndyser eller høytrykksspyler for rengjøring av rør, avløp og vanskelig tilgjengelige områder. De er kompatible med elektriske vanndyser i KJ-1350- og KJ-1750-serien. Disse renseslangene har en nylon flettet over gummidesign med slitesterkt ytre deksel for å tolerere bøyninger og misbruk, og er tilgjengelige i lengder på 35 og 50 fot.
Raptor Supplies tilbyr også tøm rengjøringskabler har bøybar stålkonstruksjon.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A475971/4 "x 35 fot3 298NOK
A530371/8 "x 50 fot3 335NOK
RIDGID -

Dyse for fremdrift avløpsrens

Ridgid fremdriftsdreneringsdyser brukes sammen med vannstøper for å fjerne såpe, slam og fettstopp fra slangene. De er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og redusert oksidasjon på utsatte overflater og tilgjengelig i 1/4 & 1/8 tommer NPT-forbindelser.
Raptor Supplies tilbyr også gjennomtrengende dyser for avløpsrens med en ekstra fremoverstråle.

StilModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A647571 / 4 "PT3 / 4 "1 034NOK
A647421 / 8 "PT5 / 8 "1 029NOK
RIDGID -

Gjennomtrengelig dyse for avløpsrens

RIDGID penetrerende dyser er utformet for å stråle en vannstrøm for å rense passasjer som er blokkert på grunn av oppsamlet fett eller slam. De har 3 reversstråler og en foroverpekende dyse for effektivt å fjerne blokkeringer. Den rustfrie stålkonstruksjonen gjør dem egnet for bruk med høytrykksvanndyser. Disse penetrerende dysene er tilgjengelige i 5/8 og 3/4 tommers størrelser.
Raptor Supplies tilbyr også fremdrift avløpsrenser dyser som bare gir omvendt jetoperasjon.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A647623 / 4 "1 109NOK
A647475 / 8 "1 176NOK
RIDGID -

Innhentingsskrue For AA8YKE AC9APV AD7ACL

ModellSakPris (eks. mva)
92500AB3XTE551NOK
RIDGID -

Avløpsrensekabelsett 14 deler for AE2QUA

ModellSakPris (eks. mva)
59365AB3XNW5 400 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?