RIDGID 37857 Avløpsrengjøringskabel Ic 1/2 i x 50 fot | AB3XTX 1VXH5

RIDGID 37857 Avløpsrensekabel Ic 1/2 In x 50 Feet

På lager
Vare: AB3XTX Modell: 37857Kryssreferanse: 1VXH5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel for avløpsrensing
KabeltypeIndre kjerne
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
ID for avløpslinjens kapasitet2 "til 4"
MaterialeStål
Maks. Løpe50 ft.
Antall stykker1
Størrelse1/2 "x 50 fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4975
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeTilkoblingsstørrelseStørrelsePris
RIDGID 56787 Avløpsrensekabel, 5/16 tommer x 25 fot Størrelse | AB3XNT 1VUW8 56787Indre kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 328 NOK
RIDGID 56797 Avløpsrengjøringskabel Ic 5/16 i x 35 fot | AB3XNU 1VUW9 56797Indre kjerne3 / 4 "5/16 "x 35 fot1 647 NOK
RIDGID 62260 Avløpsrensekabel, hannkopling, 3/8 tomme x 35 fot Størrelse | AB3XPA 1VUX6 62260Hul kjerne3 / 8 "3/8 "x 35 fot1 856 NOK
RIDGID 62265 Avløpsrengjøringskabel 5/8 tommer x 7 1/2 fot | AB3XPB 1VUX7 62265Seksjon5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 fot.868NOK
RIDGID 62275 Avløpsrengjøringskabel 7/8 tommer x 15 fot | AB3XPC 1VUX8 62275Seksjon7 / 8 "7/8 "x 15 fot1 526 NOK
RIDGID 89400 Avløpsrengjøringskabel 5/16 tommer x 50 fot | AB3XPD 1VUY7 89400Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 50 fot1 681 NOK
RIDGID 89405 Rensekabel for avløp 5/16 tommer x 50 fot | AB3XPE 1VUY9 89405Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 50 fot1 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 37857 Avløpsrensekabel Ic 1/2 In x 50 Feet
3 267 NOK / enhet