Dobbeltsidige bånd

filtre

BRADY -

Dobbeltsidig tape

StilModellLengdeFormTykkelseBreddePris (eks. mva)
A972004.5 "rektangel31.25mil.3 / 4 "64NOK
B7827336yd.Kontinuerlig rull62.5mil.3 / 4 "2 016NOK
C1981136yd.Kontinuerlig rull62.5mil.1"2 816NOK
3M -

Filmbånd

StilModellAdhesiveSakLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris (eks. mva)
A850-Filmbånd65.8 m---2"3 084NOK
B850-Filmbånd65.8 m---1"1 772NOK
C850-Filmbånd65.8 m---2"3 067NOK
A850-Filmbånd65.8 m---1"1 566NOK
D850-Filmbånd65.8 m---1 1 / 2 "2 253NOK
E850-Filmbånd65.8 m---1"1 566NOK
F4411N-Filmbånd-----402NOK
G0.375-5-5491-Filmbånd-----747NOK
H850-Filmbånd65.8 m---2"3 270NOK
D850-Filmbånd65.8 m---1"1 577NOK
I444AkrylDobbeltsidig filmbånd32.9 m180 Grader FIkke rangert4mil.1 / 2 "29 668NOK
J444AkrylDobbeltsidig filmbånd32.9 m180 Grader FIkke rangert4mil.1"28 718NOK
K856GummiFilmbånd--30 Grader F25 pund / tommer2mil.6"11 395NOK
K856GummiFilmbånd--30 Grader F25 pund / tommer2mil.4"7 757NOK
3M -

VHB tape 12 tommer

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetPris (eks. mva)
A490520mil.192 oz./inGenerelt akrylFjern1yd.Solid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer1 347NOK
B490520mil.192 oz./inGenerelt akrylFjern5yd.Solid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer6 017NOK
C464625mil.240 oz./inGenerelt akrylSkifergrå5yd.Fast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer5 111NOK
D493025mil.320 oz./inGenerelt akrylHvit5yd.Fast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer9 102NOK
E495145mil.288 oz./inAkryl med lav temperaturHvit5yd.Fast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer13 212NOK
F495245mil.400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvit5yd.Fast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer12 137NOK
G4959120mil.320 oz./inGenerelt akrylHvit5yd.Fast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer14 195NOK
FAST CAP -

Laminattape 50 fot

Laminattapene fra FastCap er designet for liming og fjerning av overflødig materiale i bilindustrien, kantbånding, HVAC-kanaler og generelle adhesjonsapplikasjoner. Disse tapene har et dobbeltsidig trykkfølsomt lim for kontinuerlig forsterkning mens det fortsetter å herde, for å sikre en permanent-lignende binding. Velg fra et bredt utvalg av disse FastCap laminattapene, tilgjengelig i 1, 2 og 6.5 tommers breddevarianter på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
ASTAPE.6.5 "X50 '1 746NOK
BSTAPE.2 "X50 '582NOK
3M -

Dobbeltbelagt uretanskumtape

StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveFormStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEPris (eks. mva)
A4026------3 / 4 "-323NOK
A4026------1 / 2 "-239NOK
B40080 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull160 pund / tommer125mil.3 / 4 "-977NOK
C40160 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull140 pund / tommer62mil.3 / 4 "-838NOK
D446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.6"Svart1 357NOK
E446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.3 / 4 "Svart181NOK
F446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.3 / 4 "Hvit170NOK
G446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.6"Hvit869NOK
F446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.1 / 2 "Hvit118NOK
D446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.12 "Svart2 763NOK
E446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.1"Svart235NOK
F446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.1"Hvit239NOK
H446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.2"Svart495NOK
F4462W50 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.2"Hvit439NOK
E446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.1 / 2 "Svart129NOK
G446250 grader til 120 grader F128 oz./inGummiKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.12 "Hvit1 614NOK
I405650 grader til 220 grader F100 oz./inAkrylKontinuerlig rull50 pund / tommer62.5mil.1 / 2 "Svart323NOK
J405650 grader til 220 grader F100 oz./inAkrylKontinuerlig rull50 pund / tommer62.5mil.1"Svart659NOK
J405650 grader til 220 grader F100 oz./inAkrylKontinuerlig rull50 pund / tommer62.5mil.2"Svart1 206NOK
K400850 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull25 pund / tommer125mil.6"Naturlig hvit4 224NOK
J405250 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull75 pund / tommer31mil.6"Svart2 519NOK
L405250 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull75 pund / tommer31mil.2"Svart943NOK
M403250 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.6"Naturlig hvit2 307NOK
N403250 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.3"Naturlig hvit1 402NOK
N403250 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull60 pund / tommer31mil.2"Naturlig hvit1 067NOK
3M -

Papir dobbeltsidig maskeringstape, gummilim, 5.00 mil tykk, 50 mm x 33m, 24 Pk

ModellSakPris (eks. mva)
410MCD2MGJ34 967 NOK
3M -

Tape, dobbeltsidig, gjennomsiktig, 1 tomme x 54 3/4 yd, 8 mil tape tykk, akryl, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
GPT-020CN2TQC4 455 NOK
ZIP UP -

Kanalinneslutningstape, dobbeltsidig, lengde 60 fot, størrelse 2 tommer, 24 per sak

ModellSakPris (eks. mva)
CT-260CE7ACY219NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?