Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4959 VHB tape 12 tommer x 5 yard hvit | AA6VTG 15C392

3M 4959 VHB Tape 12 Tommer x 5 yard Hvit

På lager
Vare: AA6VTG Modell: 4959Kryssreferanse: 15C392
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
13 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig VHB-tape
Adhesjonsstyrke320 oz./in
AdhesiveGenerelt akryl
FARGEHvit
Lengde5yd.
FôrfargeFjern
MaterialeFast skum
Ytelse Temp.50 grader til 300 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeHvit
Strekkfasthet75 pund / tommer
Tykkelse120mil.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.49
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetPris
3M 4646 VHB tape 12 tommer x 5 yard mørk grå | AA6VMP 15C282 464625mil.240 oz./inGenerelt akrylSkifergrå5yd.Fast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer4 421 NOK
3M 4905 VHB-tape 12 tommer x 1 yard klar | AA6VNA 15C293 490520mil.192 oz./inGenerelt akrylFjern1yd.Solid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer1 418 NOK
3M 4905 VHB-tape 12 tommer x 5 yard klar | AA6VNC 15C295 490520mil.192 oz./inGenerelt akrylFjern5yd.Solid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer6 017 NOK
3M 4930 VHB tape 12 tommer x 5 yard hvit | AA6VPD 15C320 493025mil.320 oz./inGenerelt akrylHvit5yd.Fast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer8 576 NOK
3M 4951 VHB tape 12 tommer x 5 yard hvit | AA6VRP 15C376 495145mil.288 oz./inAkryl med lav temperaturHvit5yd.Fast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer11 985 NOK
3M 4952 VHB -tape 12 tommer x 5 meter hvit | AA6VRW 15C382 495245mil.400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvit5yd.Fast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer12 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4959 VHB Tape 12 Tommer x 5 yard Hvit
13 626 NOK / enhet