YALE Dørlukkere

filtre

YALE -

Dørlukkere

StilModellPris (eks. mva)
A5821 Tx 6903 455NOK
B5831 x 6903 827NOK
C2711 x BSP1 986NOK
D0862811 155NOK
E5801 x BSP2 687NOK
F5811 x 6893 040NOK
G5821 Tx 6893 455NOK
H3311 x 6903 447NOK
I3511 x 6903 430NOK
JUNI3311 x 6895 488NOK
K3511 x 6893 430NOK
L3311 x 6893 447NOK
M1111 x BSP1 625NOK
G5831 x 6893 827NOK
K5801 x 6892 992NOK
B5821 x 6903 237NOK
N5801DL x 6893 084NOK
M1101 x BSP1 321NOK
OUNI4400 x 6905 512NOK
P4400 x 6893 794NOK
P44007 307NOK
Q3501 x 6893 077NOK
R2701DL x 6901 965NOK
S3301 x6903 084NOK
K2721 x 6902 400NOK
YALE -

Standard hydraulisk dørlukker

StilModellArmtypeFARGEFinishHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A2711 X 689Hold åpentAluminumAluminum2.125 "13 "2 108NOK
B2711 X 690Hold åpentMørk bronseMørk bronse2.125 "13 "2 310NOK
C151 X 690Hold åpentMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2 455NOK
D151 X 689Hold åpentAluminumAluminum2.625 "9.75 "2 455NOK
E51 X 690Ikke-hold åpenMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2 080NOK
E51BF X 690Ikke-hold åpenMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2 080NOK
F51BFX 689Ikke-hold åpenAluminumAluminum2.625 "9.75 "2 080NOK
F51 X 689Ikke-hold åpenAluminumAluminum2.625 "9.75 "2 080NOK
YALE -

Manuell hydraulisk dørlukker, kraftig interiør og eksteriør, mørk bronse

ModellSakPris (eks. mva)
5801 x 690CD2KNY2 992 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?