Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE 51BFX 689 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADJ 30ZF06

YALE 51BFX 689 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty

På lager
Vare: AG2ADJ Modell: 51BFX 689Kryssreferanse: 30ZF06
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
2 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeIkke-hold åpen
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeAluminium
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEAluminum
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishAluminum
Husets høyde2.625 "
Husets lengde9.75 "
Husets bredde2.875 "
Innvendig dørbredde36 "
Maks. Døråpning140 Degrees
MonteringsstilVanlig, parallell arm og toppjamb
Projeksjon fra veggen2-7 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0645
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302413000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishHusets høydeHusets lengdePris
YALE 2711 X 689 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADG 30ZF04 2711 X 689Hold åpentAluminumAluminum2.125 "13 "2 258 NOK
YALE 2711 X 690 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADH 30ZF05 2711 X 690Hold åpentMørk bronseMørk bronse2.125 "13 "2 475 NOK
YALE 51BF X 690 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADK 30ZF07 51BF X 690Ikke-hold åpenMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2 229 NOK
YALE 51 X 689 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADL 30ZF08 51 X 689Ikke-hold åpenAluminumAluminum2.625 "9.75 "2 229 NOK
YALE 51 X 690 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADM 30ZF09 51 X 690Ikke-hold åpenMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2 229 NOK
YALE 151 X 689 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADN 30ZF10 151 X 689Hold åpentAluminumAluminum2.625 "9.75 "2 630 NOK
YALE 151 X 690 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty | AG2ADP 30ZF11 151 X 690Hold åpentMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE 51BFX 689 Dørlukker Hydraulisk Standard Duty
2 229 NOK / enhet