DEWALT Avstandsmålere

filtre

BOSCH -

Laseravstandsmåler

StilModellNøyaktighetBatteritypeInnendørs / utendørsPris (eks. mva)
AGLM 20+/- 1/8 "(2) AAAinnendørs1 063NOK
BGLM 400 CL+/- 1/16 "-Innendørs, Utendørs5 159NOK
RFQ
CGLM165-10+/- 1/16 "(2) AA AlkaliskInnendørs utendørs-
RFQ
DGLM165-40+/- 1/16 "(2) AA AlkaliskInnendørs utendørs1 639NOK
FERVI -

Laser avstandsmåler

StilModellPris (eks. mva)
AML40758NOK
RFQ
BML80A1 020NOK
RFQ
WESTWARD -

Laser avstandsmåler

StilModellFunksjonInnendørs / utendørsOmrådePris (eks. mva)
A38 99YGXNUMX1-indirekte mål, addisjon og subtraksjon, areal, avstand, volumInnendørs eller utendørs140ft.1 670NOK
B38 97YGXNUMX3 Indirekte mål, område, avstand, laserpeker-modus, utsats, tidtaker, voluminnendørs180ft.1 909NOK
STARRETT-UK -

Laseravstandsmåler

StilModellPris (eks. mva)
ADS24905457NOK
RFQ
BDS249151 566NOK
RFQ
CDS249101 077NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Laseravstandsmåler

StilModellPris (eks. mva)
AR8004732NOK
BR80101 600NOK
LEICA -

Laseravstandsmåler

Leica laseravstandsmålere er utformet for nøyaktig å bestemme avstanden mellom ulike objekter og har en lettlest LCD-skjerm med justerbar bakgrunnsbelysning for å tillate lesing i svakt lys. De kommer med 14 målemoduser, en smart horisontal skjerm, kamera med USB-grensesnitt og Bluetooth-tilkobling for raske og intuitive operasjoner. Disse målerne er IP65-klassifisert og falltestet ved 2 meter, noe som gjør disse enhetene ideelle for både innendørs og utendørs bruk.

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseFunksjonInnendørs / utendørsOmrådePris (eks. mva)
ADisto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkaliskColor LCD-Innendørs utendørs-5 433NOK
BE7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMål avstander opp til 200 fot eller beregne områderInnendørs / utendørs0 til 200 fot.2 382NOK
CD2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Innendørs utendørs-3 712NOK
DS910+/- 1/16 "Oppladbar litium-ionLCDOmråde, lag dxf-filer som skal lastes inn i CAD, avstand, måling i bilde, fjernmåling gjennom P2P-funksjon, volumInnendørs eller utendørs1000ft.23 791NOK
ED810+/- 1mm (1/16 ")Oppladbar litium-ionFargeberøringsskjerm med justerbar bakgrunnsbelysningBerøringsskjermgrensesnitt, integrert kamera, kompass og målrettet 4X-punktsfinner med fullt utstyrt instrument som lar deg måle med bilde. Berøringsskjermen tillater navigering med sveip av fingeren eller klype for å zoome inn / utInnendørs / utendørs0 til 650 fot.12 301NOK
FE7500I1 mm eller bedre enn 1/16 "(2) AAFarge med 6 lysstyrkenivåerBruk laseren til å måle avstand og deretter beregne areal, volum, pythagoras, indirekte høyder, trapes, trekanter, bredder fra et trygt stedInnendørs / utendørs650 ft (200 m)8 743NOK
RIDGID -

Laseravstandsmåler Micro 164 føtter / 50m

ModellSakPris (eks. mva)
36158AF2AAU3 523 NOK
STANLEY -

Avstand / målebånd 40 fot rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
77-018AC3HAH284NOK
REED INSTRUMENTS -

Laseravstandsmåler, Pythagoras-beregning, NIST-sertifisert, opptil 100m

ModellSakPris (eks. mva)
R8010-NISTCD4DNT4 889 NOK
EXTECH -

Laseravstandsmåler med Bluetooth

ModellSakPris (eks. mva)
DT500AH9LYG2 838 NOK
INSIZE -

Laseravstandsmåler, innendørs, 131 fot maksimal måleavstand

ModellSakPris (eks. mva)
9561-40CE9YPA1 607 NOK
KLEIN TOOLS -

Laseravstandsmåler, 98 fot

ModellSakPris (eks. mva)
93LDM65CE4WVC1 032 NOK
REED INSTRUMENTS -

Laser Distance Meter, Area, Vol. og Pythagoras Calc., NIST-sertifisert, opptil 40m

ModellSakPris (eks. mva)
R8004-NISTCD4DNQ4 020 NOK
FERVI -

Hjulmutter hull senter avstandsmåler, 4-8 LUG 100 til 210 mm rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
CF08CJ4KXG87NOK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Avstandsmåler, ultralyd, laserpeker, NIST-sertifisert, opptil 16m

ModellSakPris (eks. mva)
DM-01-NISTCD4DNN3 772 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?