BROAN NUTONE Direkte kjøre eksosvifter med inntaksvakter

filtre

BROAN NUTONE -

Eksosvifter

StilModellMotor turtallampsCFM @ 0.000-inn. SPtypenCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.Husets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A51115750.9-Rom til rom180-11.5 "Juster 3 til 5-1 / 2 "2 456NOK
B50216001.7-Tak eller vegg270-3.25 "16.75 "-
RFQ
C50416001.7350Tak35010 "7"-1 643NOK
D50616251.7470Kjøkken, vegg, kjededrevet-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "-
RFQ
B50317251.5-Tak eller vegg1604"3.25 "14 "2 248NOK
E50919251.5180Gjennom veggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "1 725NOK
F509S19251.5180Gjennom veggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "2 768NOK
C50519751.5180Tak1808"7"-1 832NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?