DWYER INSTRUMENTS Digitale temperaturbrytere

Dwyer Instruments digital temperature switches are designed for accurate temperature monitoring and controlling services in heating and cooling applications. They are ideal for installation in refrigerators, chillers and food service equipment. For use with gas-fired heaters and burners, the brand's limit switches (TSF Series) allow the operator to select between automatic and manual reset options. The panel-mount digital indicating sensors (TS2 and TSS2 Series) are ideal for controlling the temperature limits of refrigerators and feature a three-digit display that can be programmed through the front keypad. These Dwyer Love temperature switches have an electrical contact output at a specific temperature and are available in digital panel-mount and limit-type variants on Raptor Supplies, en autorisert distributør av Dwyer Instruments.

filtre

StilModellKrav krevesTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATS2-04024V AC / 600-58° til 302° F1 026NOK
ATS2-04124V AC / 600-50 ° til 150 ° C1 031NOK
ATS2-010115V AC-58° til 302° F875NOK
ATS2-011115V AC-50 ° til 150 ° C1 019NOK
ATS2-020230V AC-58° til 302° F1 015NOK
ATS2-021230V AC-50 ° til 150 ° C997NOK
StilModellKrav krevesTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATSS2-2100115V AC-58° til 302° F1 678NOK
ATSS2-2110115V AC-50 ° til 150 ° C1 646NOK
ATSS2-2210230V AC-50 ° til 150 ° C1 678NOK
ATSS2-2200230V AC-58° til 302° F1 347NOK
DWYER INSTRUMENTS -

TSF -serie termoelementkontroll

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
ATSF-40110 til 700 ° C1 890NOK
ATSF-401032 ° til 999 ° F1 925NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitale temperaturbrytere

StilModellPris (eks. mva)
ATS-130302 192NOK
BTCS-40302 070NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?