Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Temperaturbryter, termistor, 110vac | AC2CJG 2HMF4

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Temperaturbryter, termistor, 110vac

På lager
Vare: AC2CJG Modell: TS2-011Kryssreferanse: 2HMF4
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
1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturbryter
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Kontaktvurdering16A @ 250V motstandsdyktig, 5A induktiv
Vis sifre3 sifre
SkjermtypeLED
HP1 hk
IP RatingIP 64
Lagring av minneIkke-flyktig
Krav kreves115V AC
RelaysSPDT
Sensor Typetermistor
Temp. Område-50 grader til 150 grader. C
Temp. Vedtak1 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9032100090
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Compressor Defrost
    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevesTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS TS2-010 Temperaturbryter, termistor, 110vac | AC2CJF 2HMF3 TS2-010115V AC-58 grader. til 302 grader. F875NOK
DWYER INSTRUMENTS TS2-020 Temperaturbryter, termistor, 230vac | AC2CJH 2HMF5 TS2-020230V AC-58 grader. til 302 grader. F1 015 NOK
DWYER INSTRUMENTS TS2-021 Temperaturbryter, termistor, 230vac | AC2CJJ 2HMF6 TS2-021230V AC-50 grader til 150 grader. C997NOK
DWYER INSTRUMENTS TS2-040 Temperaturbryter, termistor, 24vac/dc | AC2CJK 2HMF7 TS2-04024V AC / 600-58 grader. til 302 grader. F1 026 NOK
DWYER INSTRUMENTS TS2-041 Temperaturbryter, termistor, 24vac/dc | AC2CJL 2HMF8 TS2-04124V AC / 600-50 grader til 150 grader. C1 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Temperaturbryter, termistor, 110vac
1 019 NOK / enhet