Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 Temperaturbryter, J/K/S-inngang, 110V | AC2CJN 2HMH4

DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 Temperaturbryter, J/K/S-inngang, 110V

På lager
Vare: AC2CJN Modell: TSF-4011Kryssref: 2HMH4
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
1 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturbryter
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Kontaktvurdering16A @ 240V Motstandsdyktig
Vis sifre3 sifre
SkjermtypeLED
HP1 hk
IP RatingIP 64
Lagring av minneIkke-flyktig
Strømforbruk4 VA
Krav kreves115V AC
RelaysSPDT
Sensor TypeJ, K eller S termoelement
Temp. Område0 grader til 700 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509065
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: FM-godkjent grensekontroll
    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS TSF-4010 Temperaturbryter, J/K/S-inngang, 110V | AC2CJM 2HMH3 TSF-401032 grader. til 999 grader. F1 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 Temperaturbryter, J/K/S-inngang, 110V
1 890 NOK / enhet