JOHNSON Digitale vinkelfinnere

filtre

JOHNSON -

Digital vinkelfinner

StilModellNøyaktighetHousing MaterialStørrelsePris (eks. mva)
A1750-1200+/- 0.15 graderAluminum2 "x 12"947NOK
B1750-1000+/- 0.15 graderAluminum2 "x 10"851NOK
C1888-19000.1 DegreesRustfritt stål19 "x 1-3 / 8"1 135NOK
D1886-02000.1 DegreesAluminum2"1 533NOK
E1886-03000.1 DegreesAluminum2"1 873NOK
F1888-07000.1 DegreesRustfritt stål7 "x 1-3 / 8"619NOK
G1888-11000.1 DegreesRustfritt stål11 "x 1-3 / 8"758NOK
H1886-01000.1 DegreesAluminum2"786NOK
I1886-04000.1 DegreesAluminum2"1 960NOK
J1886-00000.1 grader @ 0 grader og 90 grader; alle andre vinkler 0.2 graderAluminum2"670NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?