KABA ILCO Deadbolt låser

Enkelt- og dobbelsylindrede deadbolts med en sikker "anti-pry"-lås med to vertikale bolter og en vinkelslagplate. Kan passe dører med tykkelser fra 1-1/4 til 2-1/4 tommer og er tilgjengelige i messing og støpt sinkmaterialer

filtre

KABA ILCO -

Kommersiell Deadbolt

StilModellBaksideSylinderFinishAntall nøklerPris (eks. mva)
A45-1-4-04-26D-02.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneSatin Chrome0800NOK
B45-2-4-04-26D-02.75 "Dobbel, mindre SFIC-kjerneSatin Chrome0823NOK
C45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD2.75 "ensligSatin Chrome2904NOK
D45-1-6-04-26D-02.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneSatin Chrome0843NOK
E45-1-3-04-03-02.375 "Enkel, mindre SFIC-kjerneBright Messing0769NOK
KABA ILCO -

Bunnskinnelåser

StilModellHøydeMaterialePris (eks. mva)
ABRL-031 9 / 16 "Messing426NOK
BBRL-011.875 "Støpt sink426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?