JUSTRITE Sylinderskap

Aluminium cabinets suitable for storing gas and liquid cylinders in petrochemical or welding facilities. Feature wire mesh construction for preventing the accumulation of flammable gases and a welded security lug for high durability

filtre

JUSTRITE -

Gasssylinderskapskap

StilModellHøydeAntall dørerAntall hyllerLagringstypeBreddePris (eks. mva)
A2300133.5 "11Horisontal30 "25 629NOK
B2300933.5 "1-Vertikal30 "23 793NOK
A2300249.5 "12Horisontal30 "31 416NOK
C2300449.5 "24Horisontal60 "58 896NOK
D2301065 "11Vertikal30 "36 579NOK
E2300865 "13Vertikal og horisontal60 "64 714NOK
E2300565 "26Horisontal60 "74 084NOK
F2300665 "1-Vertikal30 "35 211NOK
E2300365 "13Horisontal30 "36 579NOK
G2300765 "2-Vertikal60 "61 670NOK
H2301165 "22Vertikal60 "70 118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?