JUSTRITE Sylinderbraketter

filtre

JUSTRITE -

Støttebraketter

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMin. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseMonteringstypeStroppstilPris (eks. mva)
A35258(1) 12 "Stål4"-BenkPoly Cinch-stropp med stålspenne802NOK
B35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne og kjede472NOK
C35252(1) 12 "Rustfritt stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med nylonspenne1 024NOK
D35260(1) 12 "Rustfritt stål4"-BenkPoly Cinch-stropp med nylonspenne1 589NOK
E35250(1) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne430NOK
F35254(1) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne og kjede594NOK
G35262(1) 16 "Stål9"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne1 409NOK
H35264(2) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne1 049NOK
I35268(2) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne og kjede1 377NOK
J35270(2) 12 "Stål4"-WallPoly Cinch-stropp med stålspenne1 638NOK
K35266(2) 12 "Rustfritt stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med nylonspenne2 238NOK
L35272(2) 12 "Rustfritt stål4"-WallPoly Cinch-stropp med nylonspenne3 465NOK
M35274(3) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne1 271NOK
N35276(4) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne1 841NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?