JUSTRITE 35270 Gassylinderstøttebrakett, Benkfeste, 2 Sylindre, Stål | CD8DFQ

JUSTRITE 35270 Gasssylinderstøttebrakett, benkfeste, 2 sylindre, stål

På lager
Vare: CD8DFQ Modell: 35270

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøttebrakett
Sylinderkapasitet2
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(2) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde4"
Utvendig høyde4.25 "
Utvendig bredde23.75 "
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.4"
Mount TypeWall
MonteringstypeWall
Antall sylindere2
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sylinderstøttebraketter gir en rask og enkel løsning for oppbevaring av gassflasker når det er lite plass. Konstruert av kraftig, pulverlakkert stål for å sikre lang levetid og kjemikaliebestandighet. Ved å bruke doble 0.375-tommer (10 mm) diameter klemmestolper med 1.5-tommer (38-mm) svingbare puteflater, klemmer disse modellene til bord 1- til 2.75-in (26- til 70-mm) tykke. Kraftige støttestropper av polypropylen, 1.5 x 54 tommer (38 mm x 1372 mm) og vurdert til 1138 lb (516 kg), har stålspenne og holder individuelle sylindre sikkert mot braketten. For et forbedret sikkerhetsnivå for enhver installasjon inkluderer alle braketter åpninger for å ettermontere sekundære støttekjeder, ett sett for hver sylinderstasjon. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Braketter aksepterer sylinderstørrelser fra 4- til 12-tommer (102- til 305-mm)
  • Eksklusiv støtfangerbeskyttelse med forsterket vinyl beskytter sylindrene dine mot skade samtidig som det gir ekstra grep
  • Designet for benkmontering

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMin. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseMonteringstypeStroppstilPris
JUSTRITE 35250 Gassylinderstøttebrakett, Veggfeste, 1 Sylinder, Stål | CD8DFE 35250(1) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne430NOK
JUSTRITE 35252 Gassylinderstøttebrakett, veggfeste, 1 sylinder, rustfritt stål | CD8DFF 35252(1) 12 "Rustfritt stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med nylonspenne1 024 NOK
JUSTRITE 35254 Gassylinderstøttebrakett, veggfeste, 1 sylinder, stål | CD8DFG 35254(1) 12 "Stål4"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne og kjede594NOK
JUSTRITE 35256 Gassylinderstøttebrakett, veggfeste, 1 sylinder, poly, justerbar | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne og kjede472NOK
JUSTRITE 35258 Gassylinderstøttebrakett, Benkfeste, 1 Sylinder, Stål | CD8DFJ 35258(1) 12 "Stål4"-BenkPoly Cinch-stropp med stålspenne802NOK
JUSTRITE 35260 Gassylinderstøttebrakett, Benkfeste, 1 Sylinder, Rustfritt Stål | CD8DFK 35260(1) 12 "Rustfritt stål4"-BenkPoly Cinch-stropp med nylonspenne1 589 NOK
JUSTRITE 35262 gassylinderstøttebrakett, veggfeste, 1 sylinder, 16 tommers størrelse, stål | CD8DFL 35262(1) 16 "Stål9"0.406 "WallPoly Cinch-stropp med stålspenne1 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35270 Gasssylinderstøttebrakett, benkfeste, 2 sylindre, stål
1 638 NOK / enhet